Motion
GM2C-08-SS
Collier de serrage fendu métrique en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 9 mm
N° D’ARTICLE MI10496713
N° MFRGM2C-08-SS
Prix31.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu métrique en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 9 mm
N° D’ARTICLE MI10496713
N° MFRGM2C-08-SS
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
Prix31.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Poids
    0.0563 lb
  • Largeur
    9 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GM2C-08-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861053942
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861053942

Aperçu

Description du fabricant
GM2C-08-SS 8 MM DI 2PC PINCE MÉTRIQUE