Motion
GMC-24-SS
Collier de vis de fixation – Solide, acier inoxydable, diamètre de 24 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 14 mm
N° D’ARTICLE MI10496774
N° MFRGMC-24-SS
Prix36.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation – Solide, acier inoxydable, diamètre de 24 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 14 mm
N° D’ARTICLE MI10496774
N° MFRGMC-24-SS
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
Prix36.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Poids
    0.1875 lb
  • Largeur
    14 mm

Détails

  • Construction
    Solide
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GMC-24-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861043196
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861043196

Aperçu

Description du fabricant
GMC-24-SS 24 MM D.I. COLLIER MÉTRIQUE, ACIER INOXYDABLE