Motion
GMSCC-14-14-KW
Raccord rigide à pince - Série GMSCC, acier, alésage - Côté 1 : 14 mm, alésage - Côté 2 : 14 mm
N° D’ARTICLE MI10496804
N° MFRGMSCC-14-14-KW
Prix104.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série GMSCC, acier, alésage - Côté 1 : 14 mm, alésage - Côté 2 : 14 mm
N° D’ARTICLE MI10496804
N° MFRGMSCC-14-14-KW
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
Prix104.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    14 mm
  • Alésage - Côté 2
    14 mm
  • Longueur de l’accouplement
    50 mm
  • Porte-clés - Côté 1
    5 mm
  • Porte-clés - Côté 2
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    34 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Poids
    0.545114 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    044861036501
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Série
    GMSCC
  • CUP_NON
    044861036501

Aperçu

Description du fabricant
GMSCC-14-14-KW 14MM X 14MM DI FENDU KW