Motion
GMSCC-30-30-S
Raccord rigide à pince - Série GMSCC, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 30 mm, Alésage - Côté 2 : 30 mm
N° D’ARTICLE MI10496825
N° MFRGMSCC-30-30-S
Prix493.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série GMSCC, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 30 mm, Alésage - Côté 2 : 30 mm
N° D’ARTICLE MI10496825
N° MFRGMSCC-30-30-S
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
Prix493.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    30 mm
  • Alésage - Côté 2
    30 mm
  • Longueur de l’accouplement
    83 mm
  • Diamètre extérieur
    53 mm
  • Longueur totale
    83 mm
  • Poids
    2.245969 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Type de couplage
    Pince monopièce
  • Numéro CUP du fabricant
    044861042571
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Série
    GMSCC
  • CUP_NON
    044861042571

Aperçu

Description du fabricant
GMSCC-30-30-S 30MM X 30MM DI FENDU