Motion
GMSCC-40-40
Raccord rigide à pince - Série GMSCC, acier, alésage - Côté 1 : 40 mm, alésage - Côté 2 : 40 mm
N° D’ARTICLE MI10496831
N° MFRGMSCC-40-40
Prix351.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série GMSCC, acier, alésage - Côté 1 : 40 mm, alésage - Côté 2 : 40 mm
N° D’ARTICLE MI10496831
N° MFRGMSCC-40-40
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
Prix351.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    40 mm
  • Alésage - Côté 2
    40 mm
  • Longueur de l’accouplement
    108 mm
  • Diamètre extérieur
    77 mm
  • Longueur totale
    108 mm
  • Poids
    5.625 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    044861036341
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Série
    GMSCC
  • CUP_NON
    044861036341

Aperçu

Description du fabricant
GMSCC-40-40 40MM X 40MM ID MÉTRIQUE FENDUE