Motion
GRC-062-KW
Raccord rigide à pince - Série GRC, acier, alésage - Côté 1 : 0.6250 po, alésage - Côté 2 : 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI10496843
N° MFRGRC-062-KW
Prix29.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série GRC, acier, alésage - Côté 1 : 0.6250 po, alésage - Côté 2 : 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI10496843
N° MFRGRC-062-KW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix29.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.6250 po
  • Alésage - Côté 2
    0.6250 po
  • Longueur de l’accouplement
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    5/16 po-18
  • Poids
    0.497333 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    044861054734
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Série
    GRC
  • CUP_NON
    044861054734

Aperçu

Description du fabricant
GRC-062-KW VIS DE RÉGLAGE DE 5/8 PO DI KW
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon