Motion
GRC-150-KW
Raccord rigide à pince - Série GRC, acier, alésage - Côté 1 : 1.5000 po, alésage - Côté 2 : 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI10496857
N° MFRGRC-150-KW
Prix98.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série GRC, acier, alésage - Côté 1 : 1.5000 po, alésage - Côté 2 : 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI10496857
N° MFRGRC-150-KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix98.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    1.5000 po
  • Longueur de l’accouplement
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Poids
    3.114275 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    044861054888
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Série
    GRC
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier
  • CUP_NON
    044861054888

Aperçu

Description du fabricant
GRC-150-KW VIS DE RÉGLAGE DE 1 1/2 PO DI KW