Motion
GSC-062-B
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496877
N° MFRGSC-062-B
Prix3.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496877
N° MFRGSC-062-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Poids
    0.0938 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Construction
    Solide
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GSC-062-B
  • Numéro CUP du fabricant
    044861055038
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861055038

Aperçu

Description du fabricant
GSC-062-B COLLIER DE VIS DE FIXATION DE 5/8 PO,
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon