Motion
GSC-068-Z
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 0.6875 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496882
N° MFRGSC-068-Z
Prix3.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 0.6875 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496882
N° MFRGSC-068-Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6875 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Poids
    0.125 lb
  • Largeur
    0.5625 po

Détails

  • Construction
    Solide
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GSC-068-Z
  • Numéro CUP du fabricant
    044861638606
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861638606

Aperçu

Description du fabricant
GSC-068-Z COLLIER DE VIS DE FIXATION DE 11/16 PO,