Motion
GSC-187-B
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 1.8750 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496922
N° MFRGSC-187-B
Prix15.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 1.8750 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496922
N° MFRGSC-187-B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Poids
    0.7625 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Construction
    Solide
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GSC-187-B
  • Numéro CUP du fabricant
    044861055441
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861055441

Aperçu

Description du fabricant
GSC-187-B COLLIER DE VIS DE FIXATION DE 1 7/8 PO,