Motion
GSC-287-DT
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 2.8750 po de diamètre extérieur, 4.2500 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496968
N° MFRGSC-287-DT
Prix42.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 2.8750 po de diamètre extérieur, 4.2500 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496968
N° MFRGSC-287-DT
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
Prix42.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.8750 po
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Poids
    1.8562 lb
  • Largeur
    1.1250 po

Détails

  • Construction
    Solide
  • Revêtement de finition
    Non plaqué
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GSC-287-DT
  • Numéro CUP du fabricant
    044861041536
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861041536

Aperçu

Description du fabricant
GSC-287-DT COLLIER DE VIS DE FIXATION DE 2 7/8 PO,