Motion
GSCC-050-050SKW
Raccord rigide à pince - Série GSCC, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 0.5000 po, Alésage - Côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI10496994
N° MFRGSCC-050-050SKW
Prix144.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série GSCC, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 0.5000 po, Alésage - Côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI10496994
N° MFRGSCC-050-050SKW
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
Prix144.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Poids
    0.474314 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Type de couplage
    Pince monopièce
  • Numéro CUP du fabricant
    044861055618
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    GSCC
  • CUP_NON
    044861055618

Aperçu

Description du fabricant
GSCC-050-050SKW 1/2 PO X 1/2 PO DI DIVISÉ KW