Motion
EHW028-24-100
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 1000 psi, type d’eau, matériau de tube en nitrile, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497214
N° MFREHW028-24-100
Prix14.77 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 1000 psi, type d’eau, matériau de tube en nitrile, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497214
N° MFREHW028-24-100
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
Prix14.77 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -24
  • Poids du tuyau
    95.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    17.91 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.89 po
  • Épaisseur du mur
    0.19095 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    3000 psi
  • Couleur
    Jaune
  • Raccords compatibles
    NPT mâle
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Cordons en acier haute résistance
  • Type de tuyau
    Eau
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EHW028-24-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789344731
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -31 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série EHW028
  • Normes respectées
    Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Pour le contrôle de la poussière et la pulvérisation d’eau dans les opérations minières souterraines.
  • CUP_NON
    639789344731
  • Pression de service
    1000 psi

Aperçu

Description du fabricant
EHW028-24-100 1000 PSI ID 1.50
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité