Motion
EHW030-48-100 ASPIRATION/DISTRIBUTEUR 3.00 ID

BOSTON IND (DANFOSS)
EHW030-48-100 SUCTION/DISCHRG 3.00 ID

Eau de tuyau industriel Eaton série EHW030 ; Eau et eau Octer Plus S&D
N° D’ARTICLE MI10497217
N° MFREHW030-48-100 SUCTION/DISCHRG 3.00 ID
Prix27.60 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
EHW030-48-100 SUCTION/DISCHRG 3.00 ID

Eau de tuyau industriel Eaton série EHW030 ; Eau et eau Octer Plus S&D
N° D’ARTICLE MI10497217
N° MFREHW030-48-100 SUCTION/DISCHRG 3.00 ID
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
Prix27.60 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -48
  • Poids du tuyau
    244.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    11.81 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.69 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    30 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.11 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Tissu synthétique haute résistance et fil d’hélice en acier
  • Type de tuyau
    Eau
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EHW030-48-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789345400
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série EHW030
  • Matériau du tube
    EPDM
  • Applications typiques
    Transfert intensif d’eau, pompage et aspiration, décharge d’eau et de boues.
  • CUP_NON
    639789345400
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
EHW030-48-100 ASPIRATION/DISTRIBUTEUR 3.00 ID
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité