Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-80
- Poids du tuyau425.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum22.83 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre5 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre5.76 po
- Valeur nominale d’aspiration30 po mercure
- Épaisseur du mur0.42 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement1000 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesCame et rainure, mamelon combiné
- ConstructionExtrudé
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Matériau de renforcement du tuyauTissu synthétique haute résistance et fil d’hélice en acier
- Type de tuyauEau
- Matériau du tube intérieurEPDM
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEHW030-80-100
- Numéro CUP du fabricant639789345356
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie EHW030
- Matériau du tubeEPDM
- Applications typiquesTransfert intensif d’eau, pompage et aspiration, décharge d’eau et de boues.
- CUP_NON639789345356
- Pression de service250 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité