Motion
EHW150-32-100
Tuyau industriel Tuyau industriel - 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 145 psi, type d’aspiration et de décharge de pétrole, matériau de tube en mélange de caoutchouc synthétique/naturel, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497221
N° MFREHW150-32-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 145 psi, type d’aspiration et de décharge de pétrole, matériau de tube en mélange de caoutchouc synthétique/naturel, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497221
N° MFREHW150-32-100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -32
  • Poids du tuyau
    115.10 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    8.46 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.47 po
  • Épaisseur du mur
    0.42 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    435 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc nitrile
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Tissu synthétique haute résistance et fil d’hélice en acier
  • Type de tuyau
    Aspiration et décharge de pétrole
  • Matériau du tube intérieur
    Mélange de caoutchouc naturel et synthétique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EHW150-32-100
  • Numéro CUP du fabricant
    815628029186
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série EHW150
  • Matériau du tube
    Mélange de caoutchouc synthétique/naturel
  • Applications typiques
    Aspiration et décharge d’eau dans les services industriels et de construction.
  • CUP_NON
    815628029186
  • Pression de service
    145 psi

Aperçu

Description du fabricant
EHW150-32-100 2INCH ID 150PSI 100FT
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité