Motion
H010516RD
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, type air et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 50.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497254
N° MFRH010516RD
Prix5.36 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, type air et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 50.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497254
N° MFRH010516RD
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
Prix5.36 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -16
  • Poids du tuyau
    30.00 lb/pi
  • Longueur
    50.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    7.25 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.44 po
  • Épaisseur du mur
    0.219 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    800 psi
  • Couleur
    Rouge
  • Raccords compatibles
    U, E, 265 P, inserts cannelés, déconnexion rapide
  • Construction
    4 spirale
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H010516RD
  • Numéro CUP du fabricant
    639789281920
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Série
    Série H0105
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • Applications typiques
    Air et eau généraux.
  • CUP_NON
    639789281920
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
H010516RD ROUGE 4 1 50
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif