Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-24
- Poids du tuyau155.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum4 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1-1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.13 po
- Valeur nominale d’aspiration28 po mercure
- Épaisseur du mur0.2815 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement600 psi
- CouleurJaune
- Raccords compatiblesCame et rainure, mamelon combiné, mâle MPT
- ConstructionExtrudé
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil hélicoïdal et tissu
- Type de tuyauFlexible chimique
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH034524-100
- Numéro CUP du fabricant639789270092
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Température de fonctionnement min.-45 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H0345
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Applications typiquesAspiration acide.
- CUP_NON639789270092
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité