Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-48
- Poids du tuyau213.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum12.5 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre3.63 po
- Valeur nominale d’aspiration28 po mercure
- Épaisseur du mur0.3125 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement1000 psi
- CouleurBlanc
- Raccords compatiblesCame et rainure, mamelon combiné
- ConstructionExtrudé
- Matériau de recouvrement de tuyauMélange PVC/nitrile
- Matériau de renforcement du tuyauFil de fibre et hélicoïdal
- Type de tuyauTuyau pour aliments et boissons
- Matériau du tube intérieurMélange de PVC et de nitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH035048-100
- Numéro CUP du fabricant639789274816
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H0350
- Normes respectéesApprouvé par la FDA
- Matériau du tubeMélange de PVC et de nitrile
- Applications typiquesTransfert dans l’industrie alimentaire.
- CUP_NON639789274816
- Pression de service250 psi
Aperçu
Description du fabricant
H035048-100 WHT 2 3 100
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité