Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-12
- Poids du tuyau220.00 lb/pi
- Longueur500.00 pi
- Rayon de courbure minimum2.25 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.25 po
- Épaisseur du mur0.25 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement800 psi
- CouleurBlanc
- Raccords compatiblesInsertions cannelées, série U
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau de recouvrement de tuyauNitrile de vinyle
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- Type de tuyauTuyau pour aliments et boissons
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH106612-500R
- Numéro CUP du fabricant639789266033
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H1066
- Matériau du tubeNitrile
- Applications typiquesLes installations et l’équipement de transformation des aliments dans un système de lavage, pas pour le lait
- CUP_NON639789266033
- Pression de service200 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité