Motion
H119624-135 BLU 0 1 1/2 135

BOSTON IND (DANFOSS)
H119624-135 BLU 0 1 1/2 135

Tuyau industriel Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type d’eau, matériau de tube en PVC, longueur de 135.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497441
N° MFRH119624-135 BLU 0 1 1/2 135
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H119624-135 BLU 0 1 1/2 135

Tuyau industriel Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type d’eau, matériau de tube en PVC, longueur de 135.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497441
N° MFRH119624-135 BLU 0 1 1/2 135
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -24
  • Poids du tuyau
    0.89 lb/pi
  • Longueur
    135.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    6 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Raccords compatibles
    NPT mâle, verrous à came
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester et fil hélicoïdal
  • Type de tuyau
    Eau
  • Matériau du tube intérieur
    Chlorure de polyvinyle (PVC)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H119624-135
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H1196
  • Normes respectées
    Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    PVC
  • Applications typiques
    Transfert d’eau et de pesticides dilués, aspiration et décharge d’eau Approuvé par la MSHA.
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
H119624-135 BLU 0 1 1/2 135
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité