Motion
H27506BK-500R BLACK 3/8 500' RL

BOSTON IND (DANFOSS)
H27506BK-500R BLACK 3/8 500' RL

Tuyau industriel Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type air et polyvalent, matériau de tube en PVC, longueur de 500.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497511
N° MFRH27506BK-500R BLACK 3/8 500' RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H27506BK-500R BLACK 3/8 500' RL

Tuyau industriel Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type air et polyvalent, matériau de tube en PVC, longueur de 500.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497511
N° MFRH27506BK-500R BLACK 3/8 500' RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Poids du tuyau
    60.00 lb/pi
  • Longueur
    500.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    1 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.625 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Pression d’éclatement
    1000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    E, 265 P, Z, inserts cannelés, à action rapide ou à tige longue, déconnexion rapide
  • Construction
    Spirale 2 plis
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Chlorure de polyvinyle (PVC)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H27506BK-500R
  • Numéro CUP du fabricant
    815628028639
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H275
  • Normes respectées
    SAE J517
  • Matériau du tube
    PVC
  • Applications typiques
    Usage général, basse pression, air et eau.
  • CUP_NON
    815628028639
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
H27506BK-500R BLACK 3/8 500' RL
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité