Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-6
- Poids du tuyau72.00 lb/pi
- Longueur600.00 pi
- Rayon de courbure minimum1 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.63 po
- Épaisseur du mur0.1225 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- Pression d’éclatement1000 psi
- CouleurRouge
- Raccords compatiblesE, 265 P, Z, inserts cannelés, à action rapide ou à tige longue, déconnexion rapide
- ConstructionSpirale 2 plis
- Matériau du couverclePVC
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC
- Matériau de renforcement du tuyauTextile
- Type de tuyauAir et usages multiples
- Matériau du tube intérieurChlorure de polyvinyle (PVC)
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH27506RD-600R
- Numéro CUP du fabricant639789262615
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Température de fonctionnement min.-10 °F
- Numéro NMFC70
- Matériau de renforcementTextile
- SérieSérie H275
- Normes respectéesSAE J517
- Matériau du tubePVC
- Applications typiquesUsage général, basse pression, air et eau.
- CUP_NON639789262615
- Pression de service300 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité