Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-6
- Poids du tuyau45.00 lb/pi
- Longueur250.00 pi
- Rayon de courbure minimum2.5 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.64 po
- Épaisseur du mur0.13 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement12000 psi
- CouleurBleu
- Raccords compatiblesZ
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Matériau de recouvrement de tuyauNitrile de vinyle
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de tuyauEau
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH34506-250R
- Numéro CUP du fabricant725975748107
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H345
- Normes respectéesApprouvé MSHA
- Matériau du tubeNitrile
- Applications typiquesHydraulique, lavage à pression.
- CUP_NON725975748107
- Pression de service3000 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité