Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-12
- Poids du tuyau143.50 lb/pi
- Longueur350.00 pi
- Rayon de courbure minimum1.22 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.19 po
- Épaisseur du mur0.22 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement2000 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesSérie EJ
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de tuyauTuyau de vapeur
- Matériau du tube intérieurEPDM
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH602712-350R
- Numéro CUP du fabricant639789279989
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale388 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H6027
- Normes respectéesRMA Classe A
- Matériau du tubeEPDM
- Applications typiquesSystèmes de vapeur.
- CUP_NON639789279989
- Pression de service200 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité