Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-20
- Poids du tuyau0.89 lb/pi
- Longueur150.00 pi
- Rayon de courbure minimum8 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1-1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.88 po
- Valeur nominale d’aspiration28 po mercure
- Épaisseur du mur0.18505 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement1000 psi
- CouleurJaune
- Raccords compatiblesCame et rainure, mamelon combiné, mâle NPT
- ConstructionExtrudé
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil de fibre et hélicoïdal
- Type de tuyauFlexible chimique
- Matériau du tube intérieurXLPE
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH835920-150
- Numéro CUP du fabricant639789298645
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Température de fonctionnement min.-45 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H8359
- Matériau du tubeXLPE
- Applications typiquesTransfert de produits chimiques.
- CUP_NON639789298645
- Pression de service200 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité