Motion
H90016-300R NOIR 2 1 300

BOSTON IND (DANFOSS)
H90016-300R BLK 2 1 300

Tuyau industriel de la série Eaton H900 , gaz de pétrole liquéfié; UL LPG
N° D’ARTICLE MI10497614
N° MFRH90016-300R BLK 2 1 300
Prix9.75 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H90016-300R BLK 2 1 300

Tuyau industriel de la série Eaton H900 , gaz de pétrole liquéfié; UL LPG
N° D’ARTICLE MI10497614
N° MFRH90016-300R BLK 2 1 300
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
Prix9.75 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -16
  • Poids du tuyau
    130.00 lb/pi
  • Longueur
    250.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    12 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.53 po
  • Épaisseur du mur
    0.25 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1750 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Accouplements mâles de la série U, Swage ou Crimp
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile
  • Type de tuyau
    Gaz de pétrole liquéfié
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H90016-300R
  • Numéro CUP du fabricant
    639789272065
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H900
  • Normes respectées
    RMA Classe A
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    GPL
  • CUP_NON
    639789272065
  • Pression de service
    350 psi

Aperçu

Description du fabricant
H90016-300R NOIR 2 1 300
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité