Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-8
- Poids du tuyau105.00 lb/pi
- Longueur350.00 pi
- Rayon de courbure minimum5 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.81 po
- Épaisseur du mur0.155 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement4000 psi
- CouleurGris
- Raccords compatiblesSérie U
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Matériau de recouvrement de tuyauNitrile de vinyle
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de tuyauTuyau pour aliments et boissons
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH961008GY-350R
- Numéro CUP du fabricant639789272072
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale82 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H9610
- Matériau du tubeNitrile
- Applications typiquesNettoyage des aliments.
- CUP_NON639789272072
- Pression de service1000 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité