Motion
H967308-350R
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 1250 psi, type de tuyau pour aliments et boissons, matériau de tube en nitrile, longueur de 350.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497641
N° MFRH967308-350R
Prix7.76 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 1250 psi, type de tuyau pour aliments et boissons, matériau de tube en nitrile, longueur de 350.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497641
N° MFRH967308-350R
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
Prix7.76 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -8
  • Poids du tuyau
    7350.00 lb/pi
  • Longueur
    350.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    9.5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.86 po
  • Épaisseur du mur
    0.18 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    5000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Mamelon combiné série U
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H967308-350R
  • Numéro CUP du fabricant
    639789270023
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H9673
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Nettoyage du tuyau de service.
  • CUP_NON
    639789270023
  • Pression de service
    1250 psi

Aperçu

Description du fabricant
H967308-350R GRIS 2 1/2 350
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité