Spécifications
Dimensions
- Taille38 po-oz
Détails
- ApplicationÉquipement d'embouteillage, pelles électriques, dragues, convoyeurs, cisailles, presses électriques
- Application du frein d'embrayageEnsemble de ressorts
- Type d'embrayageDBB
- Type d’articleDBB
- Vitesse maximale950 tr/min
- Nombre de disques3
- Matériau du produitFonte
- SérieSérie DBB
Aperçu
- Les disques à friction fendus en option simplifient l’entretien
- Ensemble disque de friction à faible inertie
- Unités à disques multiples appliquées par ressort ou pression