Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Angle de contact40 °
- Rayon du filet0.043 po
- Fente de remplissageOui
- Largeur de la bague intérieure0.748 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Largeur de l’anneau extérieur0.7480 po
- Extérieur Diamètre3.3465 po
- Global Largeur1.4960 po
- Poids1.92 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- Description7209WN DU25 BRG
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Rinçage du solOui
- Numéro CUP du fabricant087796290907
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Régime de fonctionnement maximal156610.93927411 tr/min (huile), 117458.20445558 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Classe de précisionABEC-1
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale8990 lbf
- Capacité de charge statique radiale5910 lbf
- Matériau du dispositif de retenueLaiton
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Série7200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796290907
Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables