Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.0000 po
- Cercle de boulonnage Diamètre5.6570 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant087796314863
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de roulementBalle
- CUP_NON087796314863