Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la base0.8750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.6875 po
- Largeur de la base2.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.4063 po
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Hauteur totale6.0625 po
- Longueur totale9.4375 po
- Poids5.511 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- RelubrifiableRelubrifiable
- Roulement de rechangeG1207KRRB
- Type de jointJoint d’étanchéité de la gaine
- CUP_NON87796288744