Motion
ESA-P2B-TRB-2 7/16

TIMKEN
ESA-P2B-TRB-2 7/16

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10499786
N° MFRESA-P2B-TRB-2 7/16
Prix902.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ESA-P2B-TRB-2 7/16

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10499786
N° MFRESA-P2B-TRB-2 7/16
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
Votre prix902.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    2.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6-15/16 à 8-11/16 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Global Longueur  
    10.3750 po
  • Poids
    26.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450805674
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    883450805674

Aperçu

Description du fabricant
ESA-P2B-TRB-2 7/16 PIL NOIR BRG
  • Auto-alignement angulaire avec flotteur axial