Motion
ESA-P2B-TRB-2 7/16E

TIMKEN
ESA-P2B-TRB-2 7/16E

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI10499787
N° MFRESA-P2B-TRB-2 7/16E
Prix1,069.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ESA-P2B-TRB-2 7/16E

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI10499787
N° MFRESA-P2B-TRB-2 7/16E

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,069.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la base
    1-5/8 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6-15/16 à 8-11/16 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Hauteur
    6-1/16 po
  • Largeur de course intérieure
    4
  • Longueur
    10-3/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4 po
  • Poids
    26.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450806060
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54000 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    883450806060

Aperçu

Description du fabricant
ESA-P2B-TRB-2 7/16E PIL NOIR BRG
  • Auto-alignement angulaire avec flotteur axial