Motion
QAF15474STNG

TIMKEN
QAF15474STNG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 1-3/4 po alésage , montage sur bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI10500121
N° MFRQAF15474STNG
Prix764.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAF15474STNG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 1-3/4 po alésage , montage sur bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI10500121
N° MFRQAF15474STNG
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
Prix764.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.8400 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Largeur totale
    3.2500 po
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    883450495363
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450495363

Aperçu

Description du fabricant
QAF15474STNG ROULEAU BRG UNITÉ
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.