Motion
QMP14316SM

TIMKEN
QMP14316SM

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10500228
N° MFRQMP14316SM
Prix2,022.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMP14316SM

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10500228
N° MFRQMP14316SM
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
Prix2,022.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5800 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Poids
    16.203 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450434119
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450434119

Aperçu

Description du fabricant
QMP14316SM ROULEAU BRG UNITÉ
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion