Motion
SLV19-C3

TIMKEN
SLV19-C3

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Robuste
N° D’ARTICLE MI10500452
N° MFRSLV19-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SLV19-C3

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Robuste
N° D’ARTICLE MI10500452
N° MFRSLV19-C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Largeur totale
    2.8800 po
  • Poids
    9.12 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Composant
  • Type de service
    Service intensif
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    883450453455
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    86600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    99000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450453455

Aperçu

Description du fabricant
SLV19-C3 ROULEAU ACCÉLÉRÉ BRG