Motion
ER51KPP2
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 3-3/16 po, diamètre extérieur 5.5100 po, largeur 3.0600 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI10500770
N° MFRER51KPP2
Prix969.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 3-3/16 po, diamètre extérieur 5.5100 po, largeur 3.0600 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI10500770
N° MFRER51KPP2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix969.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-3/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.0630 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.6880 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.5100 po
  • Largeur totale
    3.0600 po
  • Poids
    7.61 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Large roulement à anneau intérieur
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    16100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue PRB
  • CUP_NON
    87796231658

Aperçu

Description du fabricant
ER51KPP2 INSÉRER BRG