Spécifications
Détails
- SérieVX3
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Pression maximum du système : eau, air, huile 20 MPa; vapeur 10 MPa
- Consommation d’énergie réduite : 45W (taille 1), 7W (taille 2), 105W (taille 3)
- Port : 1/8 à 3/8 pouces
- Boîtier IP65
- Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0