Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
Aperçu
- Réponse rapide : temps de réponse de la valve : 5ms; temps de réponse du vide : 28ms
- Compact et léger : poids unitaire de 0101 lb (46g)
- La pression d’air et la pression de dégagement peuvent être réglées séparément
- Installation et retrait simples
- Disponible avec capteur de pression ou pressostat à vide