Motion
3TR18CT-06-250BX

SYNFLEX (DANFOSS)
3TR18CT-06-250BX

Tuyau hydraulique - DI 3/8 po, pression de service 3050 psi, pression d'éclatement 12200 psi, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI10528219
N° MFR3TR18CT-06-250BX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYNFLEX (DANFOSS)
3TR18CT-06-250BX

Tuyau hydraulique - DI 3/8 po, pression de service 3050 psi, pression d'éclatement 12200 psi, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI10528219
N° MFR3TR18CT-06-250BX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.66 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Longueur
    250.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Diamètre extérieur
    0.66 po
  • Longueur totale
    250.00 pi
  • Poids global
    27.50 lb
  • Épaisseur du mur
    0.16 po
  • Poids
    27.50 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique générale, manutention des matériaux, transfert de produits chimiques, construction.
  • Pression d’éclatement
    12200 psi
  • Couleur
    Noir
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Pays d’origine
    MX
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polyester
  • Style de couverture
    Perforé
  • Description
    Tuyau hydraulique thermoplastique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre synthétique
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Style de ligne de superposition
    Jet d’encre
  • Numéro CUP du fabricant
    810903034169
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3050 psi
  • Pression de service maximale
    3050 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Types de produits
    Tuyaux et tubes flexibles
  • Nom commercial/de marque
    Synflex
  • Nom/numéro commercial
    Optimum
  • Matériau du tube
    Polyester
  • CUP_NON
    810903034169
  • Pression de service
    3050 psi
  • Température de fonctionnement max.
    200°F
  • Température de travail min.
    -65°F

Aperçu

Description du fabricant
3TR18CT-06-250BX FLEXIBLE, THERMO,
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Empêche l’absorption de la plupart des huiles et des liquides
  • 2X plus léger que les tuyaux métalliques en caoutchouc tressé équivalents