Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.82 po
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Diamètre intérieur0.5 po
- Longueur250.00 pi
- Rayon de courbure minimum2.5 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
- Diamètre extérieur0.82 po
- Longueur totale250.00 pi
- Poids global35.00 lb
- Épaisseur du mur0.16 po
- Poids35.00 lb
Détails
- ApplicationSystème hydraulique général, manutention des matériaux, transfert de produits chimiques, direction marine.
- Pression d’éclatement9000 psi
- CouleurOrange
- ConductivitéNon conducteur
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Pays d’origineMX
- Couleur du couvercleOrange
- Matériau du couverclePolyuréthane
- DescriptionTuyau hydraulique thermoplastique
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Matériau de renforcement du tuyauFibre synthétique
- Type de renfort de tuyauTextile
- Style de ligne de superpositionJet d’encre
- Numéro CUP du fabricant810903034534
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression de fonctionnement maximale2050 psi
- Pression de service maximale2050 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Types de produitsTuyaux et tubes flexibles
- Nom commercial/de marqueSynflex
- Nom/numéro commercialOptimum
- Matériau du tubeNylon
- CUP_NON810903034534
- Pression de service2050 psi
- Température de fonctionnement max.212°F
- Température de travail min.-40°F
Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Empêche l’absorption de la plupart des huiles et des liquides
- 2X plus léger que les tuyaux métalliques en caoutchouc tressé équivalents