Motion
TFP1222 1228C

KRAFT POWER
TFP1222 1228C

Raccord produit - Taille : 12, 372 mm de diamètre extérieur, 50 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, montage sur poulie, série KSD
N° D’ARTICLE MI10528473
N° MFRTFP1222 1228C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KRAFT POWER
TFP1222 1228C

Raccord produit - Taille : 12, 372 mm de diamètre extérieur, 50 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, montage sur poulie, série KSD
N° D’ARTICLE MI10528473
N° MFRTFP1222 1228C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    E
  • Diamètre extérieur du raccord
    372 mm
  • Code de taille du raccord produit
    12

Détails

  • Type de douille
    QD
  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Puissance maximale
    50 hp
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Poulie
  • Série
    KSD

Aperçu

Description du fabricant
12KSD-QD-E RACCORD PRODUIT REMPLI FIXE 2