Motion
TFP1311J 2412A

KRAFT POWER
TFP1311J 2412A

Raccord produit - Taille : 17, 520 mm de diamètre extérieur, 150 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, montage sur poulie, série KSD
N° D’ARTICLE MI10528484
N° MFRTFP1311J 2412A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KRAFT POWER
TFP1311J 2412A

Raccord produit - Taille : 17, 520 mm de diamètre extérieur, 150 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, montage sur poulie, série KSD
N° D’ARTICLE MI10528484
N° MFRTFP1311J 2412A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    J
  • Diamètre extérieur du raccord
    520 mm
  • Code de taille du raccord produit
    17

Détails

  • Type de douille
    QD
  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Puissance maximale
    150 hp
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Poulie
  • Série
    KSD

Aperçu

Description du fabricant
17KSD-QD-J RACCORD PRODUIT REMPLI FIXE 1
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon