Motion
TFP2886A

KRAFT POWER
TFP2886A

Raccord produit - Taille : 8, 256 mm de diamètre extérieur, 7-1/2 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, Montage du raccord d'engrenage, série KCM
N° D’ARTICLE MI10528496
N° MFRTFP2886A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KRAFT POWER
TFP2886A

Raccord produit - Taille : 8, 256 mm de diamètre extérieur, 7-1/2 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, Montage du raccord d'engrenage, série KCM
N° D’ARTICLE MI10528496
N° MFRTFP2886A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    256 mm
  • Code de taille du raccord produit
    8

Détails

  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Puissance maximale
    7-1/2 hp
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Accouplement d’engrenage
  • Série
    KCM

Aperçu

Description du fabricant
8KCM RACCORD PRODUIT REMPLI FIXE 3-7.5HP