Motion
TFP2982B

KRAFT POWER
TFP2982B

Raccord produit - Taille : 17, 520 mm de diamètre extérieur, 200 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, montage de raccord d'engrenage, série CKCM
N° D’ARTICLE MI10528503
N° MFRTFP2982B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KRAFT POWER
TFP2982B

Raccord produit - Taille : 17, 520 mm de diamètre extérieur, 200 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, montage de raccord d'engrenage, série CKCM
N° D’ARTICLE MI10528503
N° MFRTFP2982B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    520 mm
  • Code de taille du raccord produit
    17

Détails

  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Puissance maximale
    200 hp
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Accouplement d’engrenage
  • Série
    CKCM

Aperçu

Description du fabricant
17CKCM RACCORD PRODUIT REMPLI FIXE 150-2