Motion
CP-150-H
Plaque de serrage - À utiliser avec les courroies de fixation/GT/GT2/HTD/poly, boulons inclus, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI10538455
N° MFRCP-150-H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque de serrage - À utiliser avec les courroies de fixation/GT/GT2/HTD/poly, boulons inclus, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI10538455
N° MFRCP-150-H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    1.5 po
  • Poids
    2.25 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Matériau de la pince
    Aluminium
  • Type de courroie compatible
    Chaîne en polyéthylène, GT, GT2, HTD, distribution
  • À utiliser avec
    Ceinture de synchronisation longue
  • Comprend
    Comprend les boulons
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7887-0099
  • Numéro CUP du fabricant
    072053634730
  • Matériel
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
CP-150-H
  • Les plaques de serrage permettent une force de serrage maximale pour la cerclage longue longueur utilisée dans les entraînements linéaires
  • Les plaques de serrage sont en aluminium
  • Boulons inclus