Motion
A35003-2416

GATES RUBBER CO
A35003-2416

Tubulure de servodirection et de transmission 78210109 - 16 mm de diamètre, 24.00 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10542817
N° MFRA35003-2416
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
A35003-2416

Tubulure de servodirection et de transmission 78210109 - 16 mm de diamètre, 24.00 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10542817
N° MFRA35003-2416
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tubulure
    16 mm
  • Longueur de la tubulure
    24.00 po
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tubulure en acier pour utilisation dans les applications de servodirection en acier et de refroidisseur d’huile de transmission.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7821-0109
  • Numéro CUP du fabricant
    072053984811
  • Matériau de la tubulure
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DE A35003-2416 24 PO 16MM
  • Matériaux résistants à la corrosion
  • La tubulure à paroi mince est facile à plier pour s’adapter
  • Tailles populaires disponibles
  • Cintreuse de tubulure disponible