Motion
34756
74100385 Bouchon de radiateur du super chargeur - 5 psi
N° D’ARTICLE MI10544380
N° MFR34756
Prix16.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
74100385 Bouchon de radiateur du super chargeur - 5 psi
N° D’ARTICLE MI10544380
N° MFR34756
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
Prix16.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du col de remplissage
    0.92 po, 23 mm
  • Diamètre extérieur du col de remplissage
    1.15 po, 29 mm
  • Diamètre de la coquille
    44 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tous les bouchons de pression du radiateur Gates sont fabriqués en métal résistant à la corrosion et de forte épaisseur. Cela garantit une longue durée de vie et un contrôle précis de la pression. Respecte ou dépasse les normes réglementaires environnementales pour réduire la pollution atmosphérique. Fabriqué pour satisfaire ou dépasser les spécifications des équipementiers en matière de fonction, de forme et d’ajustement.
  • Système de récupération du liquide de refroidissement
    Système fermé
  • Profondeur du col de remplissage
    0.91 po, 23 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7410-0385
  • Numéro CUP du fabricant
    770075680420
  • Type de pièce
    Bouchon de radiateur du super chargeur
  • Pression nominale
    5 psi
  • Brochure du produit

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU SUPER CHARGEUR 34756
  • Vaste gamme d’applications couvrant toutes les marques et tous les modèles
  • Conçu pour un contrôle précis de la pression
  • Ne nécessite aucun réglage pour l’installation